SPEEDAIRE Hurtigkoblingsslangekoblinger, ARO-serien


filtre
Kroppsstørrelse: 1 / 4 " , Fargekode: Fjern , Utvekslingstype: ARO , Materiale: Forzinket stål / aluminiumshylse , Maks. Strømme: 35 cfm , Maks. Press: 300 psi , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Temp. Område: -40 grader til 150 grader F
StilModellSlangetilkoblingPris (eks. mva)
A
30E653
(F) PT58NOK
B
30E655
(M) PT68NOK

Hurtigkoblingsslangekoblinger, ARO-serien

Speedaire ARO hurtigkoblinger er produsert for å festes til luftslanger og verktøy til trykkluftforsyninger. De kalles også Milton A-stilkoblinger og egner seg for bruk på pneumatiske linjer i konstruksjon, fabrikkautomasjon og møbelbygging. Velg fra en rekke av disse hurtigkoblede luftkoblingene tilgjengelig i (F)NPT og (M)NPT tilkoblingstyper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?