AIRMASTER FAN Oppblåst sentrifugal takventilatorer

filtre

StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPPropell Dia.SpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
A3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Jfr1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC27 345NOK
RFQ
A3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 Jfr1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC26 864NOK
RFQ
A3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Jfr1/324 "1150 o / min115 / 230 VAC32 286NOK
RFQ
A3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Jfr124 "1750 rpm230 / 460 VAC30 904NOK
RFQ
A3027039x 2-1 / 2 "39 "6847 Jfr124 "1750 rpm115 / 230 VAC30 820NOK
RFQ
A3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Jfr1/324 "1150 o / min230 / 460 VAC44 206NOK
RFQ
A3044045x 2-1 / 2 "45 "14910 Jfr230 "1750 rpm230 / 460 VAC40 182NOK
RFQ
A3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Jfr3/430 "1150 o / min115 / 230 VAC29 736NOK
RFQ
A3043045x 2-1 / 2 "45 "9802 Jfr3/430 "1150 o / min230 / 460 VAC39 961NOK
RFQ
A3045051x 2-1 / 2 "51 "10194 Jfr136 "1150 o / min230 / 460 VAC46 849NOK
RFQ
A3046051x 2-1 / 2 "51 "15500 Jfr336 "1750 rpm230 / 460 VAC49 330NOK
RFQ
A3048057x 2-1 / 2 "57 "17618 Jfr242 "1150 o / min230 / 460 VAC65 657NOK
RFQ
A3049057x 2-1 / 2 "57 "26150 Jfr542 "1150 o / min230 / 460 VAC66 138NOK
RFQ
A3047057x 2-1 / 2 "57 "14640 Jfr142 "850 rpm230 / 460 VAC65 550NOK
RFQ
A3050063x 2-1 / 2 "63 "21840 Jfr248 "850 rpm230 / 460 VAC83 969NOK
RFQ
A3051063x 2-1 / 2 "63 "29500 Jfr548 "1150 o / min230 / 460 VAC84 778NOK
RFQ
A3052075x 2-1 / 2 "75 "32200 Jfr360 "850 rpm230 / 460 VAC103 594NOK
RFQ
StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPPropell Dia.SpeedSpenningsverdierPris (eks. mva)
A31040---5--230 / 460 VAC97 821NOK
RFQ
A31010--27124/25307/22865 Jfr348 "633 o / min230 / 460 VAC67 581NOK
RFQ
A3062039x 2-1 / 2 "39 "7207 Jfr124 "1256 o / min115 / 230 VAC33 661NOK
RFQ
A3086039x 2-1 / 2 "39 "6501 Jfr3/424 "1133 o / min230 / 460 VAC32 286NOK
RFQ
A3060039x 2-1 / 2 "39 "5652 Jfr1/224 "985 o / min115 / 230 VAC32 538NOK
RFQ
A3087039x 2-1 / 2 "39 "7207 Jfr124 "1256 o / min230 / 460 VAC32 118NOK
RFQ
A3061039x 2-1 / 2 "39 "6501 Jfr3/424 "1133 o / min115 / 230 VAC33 668NOK
RFQ
A3085039x 2-1 / 2 "39 "5652 Jfr1/224 "985 o / min230 / 460 VAC31 874NOK
RFQ
A3063045x 2-1 / 2 "45 "8870 Jfr3/430 "773 o / min115 / 230 VAC40 495NOK
RFQ
A3064045x 2-1 / 2 "45 "9742 Jfr130 "849 RPM115 / 230 VAC40 732NOK
RFQ
A3065045x 2-1 / 2 "45 "11233 Jfr1-1/230 "979 o / min115 / 230 VAC42 068NOK
RFQ
A3090045x 2-1 / 2 "45 "11233 Jfr1-1/230 "979 o / min230 / 460 VAC41 389NOK
RFQ
A3088045x 2-1 / 2 "45 "8870 Jfr3/430 "773 o / min230 / 460 VAC39 243NOK
RFQ
A3091045x 2-1 / 2 "45 "12449 Jfr230 "1085 o / min230 / 460 VAC41 320NOK
RFQ
A3089045x 2-1 / 2 "45 "9742 Jfr130 "849 RPM230 / 460 VAC39 961NOK
RFQ
A3095051x 2-1 / 2 "51 "18353 Jfr336 "981 o / min230 / 460 VAC52 652NOK
RFQ
A3093051x 2-1 / 2 "51 "14350 Jfr1-1/236 "767 o / min230 / 460 VAC49 430NOK
RFQ
A3067051x 2-1 / 2 "51 "12367 Jfr136 "661 o / min115 / 230 VAC48 842NOK
RFQ
A3092051x 2-1 / 2 "51 "12367 Jfr136 "661 o / min230 / 460 VAC46 940NOK
RFQ
A3094051x 2-1 / 2 "51 "16033 Jfr236 "857 o / min230 / 460 VAC48 391NOK
RFQ
A3096051x 2-1 / 2 "51 "21927 Jfr536 "1172 o / min230 / 460 VAC58 402NOK
RFQ
A3068051x 2-1 / 2 "51 "14350 Jfr1-1/236 "767 o / min115 / 230 VAC50 086NOK
RFQ
A3099057x 2-1 / 2 "57 "22635 Jfr342 "781 o / min230 / 460 VAC59 174NOK
RFQ
A3072057x 2-1 / 2 "57 "17332 Jfr1-1/242 "598 o / min115 / 230 VAC56 562NOK
RFQ
A3098057x 2-1 / 2 "57 "19418 Jfr242 "670 o / min230 / 460 VAC55 562NOK
RFQ
AIRMASTER FAN -

CDU Series Direct Drive Sentrifugal Upblast/Wall Fans

Airmaster CDU Series direktedrevne sentrifugale upblast / veggvifter brukes i kjøkken, restauranter og serveringssteder for å fjerne røyk, lukt og overflødig varme for et rent og komfortabelt miljø. Disse ventilatorene har et design med høy vertikal utladning for å forhindre resirkulering av luft og sikre sikkerhet med en nødbryter. De har et ikke-overbelastende, bakover skrånende hjul for jevn luftstrøm. Disse enhetene tillater tilpassbar drift gjennom standard variabel hastighetskontroll. De kommer med gummivibrasjonsisolatorer for stille ytelse og har en kompakt størrelse for enkel installasjon.

StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedHjuldiameterPris (eks. mva)
A3263819x 2 "22 "870 Jfr1/151525 o / min10 1 / 2 "11 798NOK
RFQ
A3263719x 2 "17-3 / 4 "537 Jfr1/151600 o / min8 3 / 4 "8 254NOK
RFQ
A3264321x 2 "25-1 / 2 "1390 Jfr1/21650 rpm13 3 / 4 "15 960NOK
RFQ
A3264221x 2 "25-1 / 2 "1210 Jfr1/31525 o / min11 3 / 4 "13 409NOK
RFQ
A3272821x 2 "28-7 / 8 "2100 Jfr1/31700 rpm11 3 / 4 "13 745NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?