AIRMASTER FAN 30270 oppblåsingsventilator, direktedrift, propelldiameter 24 tommer, 1 hk, 1-fase

Vare: CE7VDE Modell: 30270Kryssref: UP24H-I3
30 820 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Basestørrelse39x 2-1 / 2 "
Dimensjoner39 "
Strømningshastighet6847 Jfr
HP1
Propell Dia.24 "
Speed1750 rpm
Spenningsverdier115 / 230 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPPropell Dia.SpeedSpenningsverdierPris
AIRMASTER FAN 30250 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 18 Tommer, 1/2 Hk, 1 Fase | CE7VDC UP18H-G3 3025033x 2-1 / 2 "33 "3853 Jfr1/218 "1750 rpm115 / 230 VAC27 345 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30260 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 24 Tommer, 1/3 Hk, 1 Phase | CE7VDD UP24H-F3 3026039x 2-1 / 2 "39 "4495 Jfr1/324 "1150 o / min115 / 230 VAC32 286 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30280 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 30 Tommer, 3/4 Hk, 1 Fas | CE7VDF UP30H-H3 3028045x 2-1 / 2 "45 "9802 Jfr3/430 "1150 o / min115 / 230 VAC29 736 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30400 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 18 Tommer, 1/2 Hk, 3 Fas | CE7VDG UP18H-G8 3040033x 2-1 / 2 "33 "3853 Jfr1/218 "1750 rpm230 / 460 VAC26 864 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30410 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 24 Tommer, 1/3 Hk, 3 Fas | CE7VDH UP24H-F8 3041039x 2-1 / 2 "39 "4495 Jfr1/324 "1150 o / min230 / 460 VAC44 206 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30420 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 24 Tommer, 1 Hk, 3 Fas | CE7VDJ UP24H-I8 3042039x 2-1 / 2 "39 "6847 Jfr124 "1750 rpm230 / 460 VAC30 904 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30430 Upblast Ventilator, Direct Drive, Propell Diameter 30 Tommer, 3/4 Hk, 3 Fas | CE7VDK UP30H-H8 3043045x 2-1 / 2 "45 "9802 Jfr3/430 "1150 o / min230 / 460 VAC39 961 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 30270 oppblåsingsventilator, direktedrift, propelldiameter 24 tommer, 1 hk, 1-fase
30 820 NOK / enhet