AIRMASTER FAN CDU Series Direct Drive Sentrifugal Upblast/Wall Fans


filtre
Spenning: 115 VAC
StilModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPSpeedHjuldiameterPris (eks. mva)
A
32637
19x 2 "17-3 / 4 "537 Jfr1/151600 o / min8 3 / 4 "8 254 NOK
RFQ
A
32638
19x 2 "22 "870 Jfr1/151525 o / min10 1 / 2 "11 798 NOK
RFQ
A
32642
21x 2 "25-1 / 2 "1210 Jfr1/31525 o / min11 3 / 4 "13 409 NOK
RFQ
A
32728
21x 2 "28-7 / 8 "2100 Jfr1/31700 rpm11 3 / 4 "13 745 NOK
RFQ
A
32643
21x 2 "25-1 / 2 "1390 Jfr1/21650 rpm13 3 / 4 "15 960 NOK
RFQ

CDU Series Direct Drive Sentrifugal Upblast/Wall Fans

Airmaster CDU Series direktedrevne sentrifugale upblast / veggvifter brukes i kjøkken, restauranter og serveringssteder for å fjerne røyk, lukt og overflødig varme for et rent og komfortabelt miljø. Disse ventilatorene har et design med høy vertikal utladning for å forhindre resirkulering av luft og sikre sikkerhet med en nødbryter. De har et ikke-overbelastende, bakover skrånende hjul for jevn luftstrøm. Disse enhetene tillater tilpassbar drift gjennom standard variabel hastighetskontroll. De kommer med gummivibrasjonsisolatorer for stille ytelse og har en kompakt størrelse for enkel installasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?