KABELSCHLEPP Uniflex (tm) Åpen, nylon


filtre
Kavitetshøyde: 0.69 "/ 17.5 mm , Tverrstangmateriale: nylon , Link til Link Pitch: 0.98 "/ 25 mm , Stil: Åpen , Type: Uniflex (TM) Mini
StilModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris (eks. mva)
A
0250.030.065.0381
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm301NOK
A
0250.030.065.0385
1.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.95 "/ 75 mm1 335 NOK
B
0250.030.050.0385
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm1 358 NOK
B
0250.030.050.0381
1.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm298NOK
B
0250.030.050.0455
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm1 304 NOK
A
0250.030.065.0455
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm1 335 NOK
B
0250.030.050.0451
1.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm298NOK
A
0250.030.065.0451
1.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm301NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?