Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75mm 5 fot | AB9AVK 2ATE2

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75 mm 5 fot

På lager
Vare: AB9AVK Modell: 0250.030.065.0385Kryssreferanse: 2ATE2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabel- og slangebærer
Bøy radius1.5 "/ 38 mm
Kavitetshøyde0.69 "/ 17.5 mm
Hulbredde2.56 "/ 65 mm
Tverrstangsmaterialenylon
Høyde0.91 "/ 23 mm
Lengde5ft.
Link til Link Pitch0.98 "/ 25 mm
Sløyfehøyde3.9 "/ 99 mm
Sløyfelengde6.65 "/ 169 mm
Antall lenker61
Utenfor bredde2.95 "/ 75 mm
StilÅpen
typenUniflex (TM) Mini

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)2.31
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)7.49
HS kode3926906090
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBøy radiusHulbreddeLengdeSløyfehøydeSløyfelengdeAntall lenkerUtenfor breddePris
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 60mm 1 fot | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm343NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 60mm 1 fot | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm343NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75mm 1 fot | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm347NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75mm 1 fot | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm347NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex(tm) Åpen Nylon Bredde 60mm 5 Fot | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm1 565 NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex(tm) Åpen Nylon Bredde 60mm 5 Fot | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm1 503 NOK
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75mm 5 fot | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm1 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Åpen nylonbredde 75 mm 5 fot
1 538 NOK / enhet