AIRMASTER FAN 30680 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 36 tommer, 1-1/2 hk, 1-fase

Vare: CE7VED Modell: 30680Kryssreferanse: UPB36R-J3
50 086 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåst ventilator
Basestørrelse51x 2-1 / 2 "
Dimensjoner51 "
Strømningshastighet14350 Jfr
HP1-1/2
Propell Dia.36 "
Speed767 o / min
Spenningsverdier115 / 230 VAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseDimensjonerStrømningshastighetHPPropell Dia.SpeedSpenningsverdierPris
AIRMASTER FAN 30600 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 24 tommer, 1/2 hk, 1 fase | CE7VDW UPB24R-G3 3060039x 2-1 / 2 "39 "5652 Jfr1/224 "985 o / min115 / 230 VAC32 538 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30610 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 24 tommer, 3/4 hk, 1 fase | CE7VDX UPB24R-H3 3061039x 2-1 / 2 "39 "6501 Jfr3/424 "1133 o / min115 / 230 VAC33 668 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30620 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 24 tommer, 1 hk, 1 fase | CE7VDY UPB24R-I3 3062039x 2-1 / 2 "39 "7207 Jfr124 "1256 o / min115 / 230 VAC33 661 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30630 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 30 tommer, 3/4 hk, 1 fase | CE7VDZ UPB30R-H3 3063045x 2-1 / 2 "45 "8870 Jfr3/430 "773 o / min115 / 230 VAC40 495 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30640 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 30 tommer, 1 hk, 1 fase | CE7VEA UPB30R-I3 3064045x 2-1 / 2 "45 "9742 Jfr130 "849 RPM115 / 230 VAC40 732 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30650 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 30 tommer, 1-1/2 hk, 1 fase | CE7VEB UPB30R-J3 3065045x 2-1 / 2 "45 "11233 Jfr1-1/230 "979 o / min115 / 230 VAC42 068 NOK
RFQ
AIRMASTER FAN 30670 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 36 tommer, 1 hk, 1 fase | CE7VEC UPB36R-I3 3067051x 2-1 / 2 "51 "12367 Jfr136 "661 o / min115 / 230 VAC48 842 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIRMASTER FAN 30680 Upblast Ventilator, remdrift, propelldiameter 36 tommer, 1-1/2 hk, 1-fase
50 086 NOK / enhet