Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QGA220702 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 2P, 65kAIC at 240V | CE6HMT

SQUARE D QGA220702 strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 65kAIC ved 240V

På lager
Vare: CE6HMT Modell: QGA220702
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
16 774 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps70
RammetypeQGA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1285
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)20.83
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QGA220702 kretsbryter designet for å begrense gjennomstrømmingsstrømmer og gi beskyttelse til nedstrømskomponenter i kraftdistribusjonsapplikasjoner
    • I-Line-stil plug-in-design for å sikre enkel installasjon og knaster på lastsiden for plass til 300 kcmil - 4 AWG kobber-/aluminiumsledninger
    • Har en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur som gir både øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensende funksjoner
    • RoHS-sertifisert, UL-listet, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGA220702 strømbryter for støpt hus, 70A, 2P, 65kAIC ved 240V
16 774 NOK / enhet