SQUARE D QGA221002 PowerPact Q effektbryter, I-Line, termisk magnetisk, 100A | CE6HMU

SQUARE D QGA221002 PowerPact Q effektbryter, I-Line, termisk magnetisk, 100A

Vare: CE6HMU Modell: QGA221002

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps100
RammetypeQGA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1285
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)31.27
Skipets bredde (cm)18.9
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QGA221002 effektbryter for å beskytte mot kortslutning og overstrøm
    • Ikke-utskiftbar, termisk magnetisk tur for både langvarige og øyeblikkelige turhandlinger
    • Unik I-Line-montering med tilkoblinger for sløyfe gir enkel og rask installasjon
    • Har plass til aluminium/kobbertråder i størrelser fra 4 AWG til 300 kcmil
    • UL, CSA og IEC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGA221002 PowerPact Q effektbryter, I-Line, termisk magnetisk, 100A