Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QGA221251 PowerPact Q Circuit Breaker, I-Line, Thermal Magnetic, 125A | CE6HMV

SQUARE D QGA221251 PowerPact Q effektbryter, I-Line, termisk magnetisk, 125A

På lager
Vare: CE6HMV Modell: QGA221251
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
13 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps125
RammetypeQGA
Antall poler3
Spenning240
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1015
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)19.05
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D QGA221251 strømbryter designet for å beskytte sensitivt elektronisk utstyr mot overbelastning og kortslutning.
    • Har termisk-magnetisk tur som sikrer øyeblikkelig og tidsforsinket strømbegrensningsbeskyttelse
    • Integrert plug-in i I-Line-stil gir enkel installasjon og reparasjoner, egnet for samleskinneapplikasjoner
    • Lastekanter som kan romme aluminium/kobbertråder i størrelser fra 4 AWG til 300 kcmil
    • UL, CSA og IEC sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-20 717 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-23 088 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 346 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 346 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QGA221251 PowerPact Q effektbryter, I-Line, termisk magnetisk, 125A
13 346 NOK / enhet