Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U04211.100.0650 Strukturbolt 1-8 6-1/2 Lengde, 5PK | AB3FWJ 1RY72

APPROVED VENDOR U04211.100.0650 Strukturell bolt 1-8 6-1/2" Lengde, 5PK

På lager
Vare: AB3FWJ Modell: U04211.100.0650Kryssref: 1RY72 / 166Z47
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
1 190 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325
Hode Dia.1.625 "
Hodehøyde39 / 64 "
MaterialeStål
Total lengde6.5 "
Rockwell HardnessC25 til C34
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1-8
GjengetypeUNC
typenTungt sekskantet hode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode7318152030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U04211.100.0650 Strukturell bolt 1-8 6-1/2" Lengde, 5PK
1 190 NOK /pakke