SQUARE D JDL36250LC Strømbryter for støpt hus, 250A, 3P, 600VAC, kobberplugger | CE6JPU

SQUARE D JDL36250LC strømbryter for støpt hus, 250A, 3P, 600VAC, kobberplugger

Vare: CE6JPU Modell: JDL36250LC
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps250
RammetypeJDL
Antall poler3
Spenning600
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Square D JDL36250LC PowerPact Series strømbryter designet for å beskytte strømdistribusjonssystemer mot skade forårsaket av feilstrømmer
    • Har termisk magnetisk utløserenhet som lar midlertidige overbelastninger passere kretsen mens de umiddelbart utløses under alvorlige kortslutningsforhold
    • Enhetsmonteringsdesign med kobberbelastning og kabelsko muliggjør rask installasjon og sikker ledningskonfigurasjon
    • Kan tåle en omgivelsestemperatur på opptil 40 grader C
    • UL-listet, CE-merket, CSA-sertifisert og IEC-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellampsRammetypeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseSpenningPris
SQUARE D JDL36150 Effektbryter 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-43 494 NOK
SQUARE D JDL36200 effektbryter, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-36 659 NOK
SQUARE D JDL36225 Effektbryter 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-37 772 NOK
SQUARE D JDL36250 Effektbryter 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-48 037 NOK
SQUARE D QGA221001 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V13 351 NOK
SQUARE D QGA221004 Strømbryter I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V13 351 NOK
SQUARE D QGA221252 Strømbryter I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V13 351 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D JDL36250LC strømbryter for støpt hus, 250A, 3P, 600VAC, kobberplugger