VESTIL SWA Series Medium Duty Powered Stretch Wrap-maskiner


filtre
Kapasitet: 5000 lbs. , kjernedia.: 3" , Dekkfarge: Gul , Dekk RPM-område: 3 til 12 rpm , Rammefarge: Blå Inkluderer: Har NEMA 5-15 plugg , Lengde: 104 " , Materiale: Stål , Maks. Kjernedia.: 3" , Maks. Last Dia.: 90 " , Maks. Utvendig Dia.: 11 " , Maks. RPM: 12 RPM , Maks. Bredde: 20 " , Min. Kjernedia.: 3" , Min. Bredde: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hk , Fase: 1 , Pluggtype: NEMA 5-15 plugg , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Spenning: 115V , Bredde: 63 "
StilModellHøydeMaks. HøydePlatespillerens diameterDreieskive HøydePris (eks. mva)
A
SWA-54
80 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "95 385 NOK
RFQ
B
SWA-60
99.75 "80.31 "60 "11.06 "99 695 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?