VESTIL SWA-60 Semi-stretch wrap-maskin, 60 tommer dia. | AG7ZUQ

VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 tommer Dia.

Vare: AG7ZUQ Modell: SWA-60
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

99 695 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav profil stretchmaskin
Kapasitet5000 lbs.
Kjerne Dia.3"
Farge på dekkGul
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
EgenskaperNEMA 5-15 plugg
RammefargeBlå
Høyde99.75 "
Housing MaterialStål
InkludererHar NEMA 5-15 plugg
Lengde104 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.3"
Maks. Høyde80.31 "
Maks. Last Dia.90 "
Maks. Utenfor Dia.11 "
Maks. RPM12 RPM
Maks. Bredde20 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.3"
Min. Høyde10 "
Min. RPM3 RPM
Min. Bredde10 "
Motorforsterkere6A
Motor HP1 / 2 hk
Fase1
Plug TypeNEMA 5-15 plugg
Strømledningslengde8 ft.
Platespillerens diameter60 "
Dreieskive Høyde11.06 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 514.35
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)255.27
Skipets bredde (cm)160.02
HS kode8422409170
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. HøydePlatespillerens diameterDreieskive HøydePris
VESTIL SWA-54 Semi-stretch wrap-maskin, 54 tommer dia. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "95 385 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-60 Semi-stretch Wrap Machine, 60 tommer Dia.
99 695 NOK / enhet