VESTIL SWA-54 Semi-stretch wrap-maskin, 54 tommer dia. | AG7ZUN

VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 tommer Dia.

Vare: AG7ZUN Modell: SWA-54
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

95 385 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLav profil stretchmaskin
Kapasitet5000 lbs.
RPM-område for dekk3 til 12 rpm
Høyde80 5 / 16 "
Lengde99 "
Maks. Høyde20 "
Maks. Last Dia.90 "
Maks. Utenfor Dia.11 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde10 "
Motor HP1 / 2 hk
Fase1
Strømledningslengde8 ft.
Platespillerens diameter54 "
Dreieskive Høyde11 1 / 16 "
Spenning115V
Volt / fase115/1
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 587.25
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)251.46
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8422409170
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaks. HøydePlatespillerens diameterDreieskive HøydePris
VESTIL SWA-60 Semi-stretch wrap-maskin, 60 tommer dia. | AG7ZUQ SWA-6099.75 "80.31 "60 "11.06 "99 695 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SWA-54 Semi-stretch Wrap Machine, 54 tommer Dia.
95 385 NOK / enhet