GE LIGHTING Høytrykksnatriumlampe, B17


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 24,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 24,000 hr. , Base Type: Medium skrue (E26) , Pæreteknologi: Høytrykksnatrium , CRI: 22 , For vedlagte armaturer: Ja , Lampe Dia.: 2.125 " , Lampeform: B17 , Lampetype: Høytrykksnatrium , Monteringsposisjon: Universell , Generell lampeform: B , Knusningsmotstand: Nei , Slitesterk: Nei
StilModellMaks. Total lengdeANSI-kodeFarge Temp.Gjennomsnittlige lumenWattsArmaturtypeOpprinnelige lumenLampebetegnelsePris (eks. mva)
A
LU100 / D / MED
5.5 "S542000K9500100Åpen / lukket8800LU100 / D / MED / ECO-
RFQ
B
LU100 / MED / ECO
5.5 "S542000K8550100Åpen / lukket9500LU100 / MED / ECO401NOK
B
LU150 / MED / ECO
5.75 "S552000K14,400150Åpen / lukket16,000LU150 / MED / ECO338NOK
A
LU150 / D / MED
5.75 "S552000K16,000150Åpen15,000LU150 / D / MED / ECO-
RFQ
A
LU50 / D / MED
5.437 "S681900K400050Åpen3800LU50 / D / MED / ECO54NOK
C
LU70 / D / MED
5.437 "S621900K640070Åpen5950LU70 / D / MED / ECO-
RFQ
B
LU70 / MED / ECO
5.437 "S621900K640070Åpen6400LU70 / MED / ECO341NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?