VESTIL S3-118-AA Justerbar stabler, dobbel mast, 118 tommer hevet

På lager
Vare: AG7YEM Modell: S3-118-AA

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

191 089 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Justerbare gaflerJa
Justerbare benJa
Batteri(2) 12V
batteri~~POS=TRUNC14
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet3000 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde4"
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.2"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde79 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde76.63 "
Løftehøyde Maks.118 "
Lastekapasitet3000 lbs.
Last trinsematerialePoly på stål
Senket høyde2 1 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand115.875 "
Maks. Bredde mellom gafler26.75 "
Maks. Bredde mellom bena40" til 50" , 50"
Maks. Bredde mellom bena50 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde2.13 "
Min. Bredde mellom gafler8.3 "
Min. Bredde mellom bena41.38 "
Motor TypeDC 24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul6
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeBatteridrevet
Hevet høyde118 "
Bakhjul Dia.40.12 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
StilJusterbare gafler, justerbare støtteben
Ensartet kapasitet på 0" til 62"3000 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 118"2500 lbs.
Spenning24V
Bredde50 "
Bredde mellom bena40 "til 50"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 864
Skipets høyde (cm)209.55
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)127
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bredde mellom benabatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaAntall hjulType hjul bakPris
VESTIL S-101-AA-DM justerbar stabler, dobbel mast, 101 tommer hevet | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A149 837 NOK
VESTIL S-118-AA-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer justerbar | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Sving155 293 NOK
VESTIL S-118-FF-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer fast | AG7YEC S-118-FF-DM-115.9 "3.38 "26.75 "26.75 "5-150 840 NOK
VESTIL S-125-AA-DM stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-160 132 NOK
VESTIL S-150-AA-DM stabler, dobbel mast, 150 tommer justerbar | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-175 997 NOK
VESTIL S3-125-AA stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YEN S3-125-AA40" til 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-189 857 NOK
RFQ
VESTIL S3-62-AA justerbar stabler, dobbel mast, 62 tommer forhøyet, 3000 Lb. kapasitet | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-155 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S3-118-AA Justerbar stabler, dobbel mast, 118 tommer hevet
191 089 NOK / enhet