VESTIL S-118-FF-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer fast

Vare: AG7YEC Modell: S-118-FF-DM
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

150 840 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Batteri(2)12V DC
batteri~~POS=TRUNC11
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet2200 lbs.
FARGESvart, Gul
Gaffellengde42 "
Gaffelbredde5.9 "
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.4"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Høyde78.75 "
HP2 hk
Inkludererbatterilader
Benbredde4"
Lengde70.88 "
Løftehøyde Maks.118 "
Lastekapasitet2200 lbs.
Last trinsematerialePoly på stål
Senket høyde3 3 / 8 "
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand114.625 "
MåleenheterHVER
Min. Løftehøyde3.38 "
Min. Bredde mellom gafler26.75 "
Min. Bredde mellom bena26.75 "
Motor TypeDC 24V
Motor Spenning24V DC
Antall batterier2
Antall hjul5
Drift med full ladning3 til 4 timer.
Drift ved full opplading ved periodisk bruk8 timer.
FaseIKKE RELEVANT
StrømkildeBatteridrevet
Hevet høyde118 "
Bakhjul Dia.5.9 "
Materiale på hjul bakPoly på stål
StilFaste gafler over faste støtteben (fungerer bare med glider)
Ensartet kapasitet på 0" til 62"2200 lbs.
Ensartet kapasitet på 62" til 118"1500 lbs.
Spenning24V
Bredde31.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 490.95
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)171.45
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Bredde mellom benabatteri~~POS=TRUNCGaffelbreddeMin. LøftehøydeMin. Bredde mellom gaflerMin. Bredde mellom benaAntall hjulType hjul bakPris
VESTIL S-101-AA-DM justerbar stabler, dobbel mast, 101 tommer hevet | AG7YDX S-101-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5A149 837 NOK
VESTIL S-118-AA-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer justerbar | AG7YDZ S-118-AA-DM50 "114"2.13 "8"40.13 "5Sving155 293 NOK
VESTIL S-125-AA-DM stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar | AG7YED S-125-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-160 132 NOK
VESTIL S-150-AA-DM stabler, dobbel mast, 150 tommer justerbar | AG7YEF S-150-AA-DM50 "114"2.13 "8.3 "40.13 "5-175 997 NOK
VESTIL S3-118-AA justerbar stabler, dobbel mast, 118 tommer hevet | AG7YEM S3-118-AA40" til 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-191 089 NOK
VESTIL S3-125-AA stabler, dobbel mast, 125 tommer justerbar, 3000 Lb. Kapasitet | AG7YEN S3-125-AA40" til 50" , 50"144"2.13 "8.3 "41.38 "6-189 857 NOK
RFQ
VESTIL S3-62-AA justerbar stabler, dobbel mast, 62 tommer forhøyet, 3000 Lb. kapasitet | AG7YEP S3-62-AA50 "144"2.13 "8.3 "41.38 "6-155 135 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-118-FF-DM stabler, dobbel mast, 118 tommer fast
150 840 NOK / enhet