Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAMILTON R-7008-PRB Stiv, pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPE 36T702

HAMILTON R-7008-PRB stivt pneumatisk hjul 2-1/2 W 8 diameter

På lager
Vare: AC6YPE Modell: R-7008-PRBKryssref: 36T702
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
2 057 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterA
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3"
Innvendig avstand på bolthull2-7/16 x 4-15/16"
Lastevurdering330 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand3-3/8 x 5-1/4"
Total høyde10.625 "
Plate Størrelse4-1/2 x 6-1/2"
Tykke tykkelse1 / 4 "
plate TypeD
ply4
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.4"
TråSawtooth
HjullagerPresisjonsball
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3975
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris
HAMILTON R-7012-PRB Stiv pneumatisk hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.3 287 NOK
HAMILTON R-7016-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMG 5VF83 R-7016-PR0.5 "300 til 999 lb.4-1/8" x 6-1/8"4Roller16 "4"960 lb.4 469 NOK
HAMILTON R-70166-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.5 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-7008-PRB stivt pneumatisk hjul 2-1/2 W 8 diameter
2 057 NOK / enhet