HAMILTON R-7016-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMG 5VF83

HAMILTON R-7016-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter

På lager
Vare: AE6VMG Modell: R-7016-PRKryssref: 5VF83

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-3 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering960 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringstype5 1 / 2 "x 7 1 / 2"
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.75 "
Plate Størrelse5-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply4
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerRoller
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.015
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716903000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullplyHjullagerHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingPris
HAMILTON R-7008-PRB Stiv, pneumatisk hjul 2-1 / 2 W 8 Diameter | AC6YPE 36T702 R-7008-PRB1 / 4 "300 til 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"4Presisjonsball8"2.5 "330 lb.2 057 NOK
HAMILTON R-7012-PRB Stiv pneumatisk hjul 3 W 12 Diameter | AC6YPF 36T704 R-7012-PRB1 / 2 "300 til 999 lb.4-1/8 x 6-1/8"4Presisjonsball12 "3"625 lb.3 287 NOK
HAMILTON R-70166-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter | AE6VMH 5VF84 R-70166-PR0.5 "1000 til 2999 lb.4-1/8" x 6-1/8"6Precision konisk ball16 "4"1220 lb.5 886 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-7016-PR Stiv pneumatisk hjul 4 W 16 Diameter
4 469 NOK / enhet