Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3G148 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AC9ERR

APPROVED VENDOR 3G148 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter

På lager
Vare: AC9ERR Modell: 3G148
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
732NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-3 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering350 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeA
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde13 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
Dekkfelt Dia.4-7 / 8 "
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.285
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULG9 Stiv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRP 1ULG90 til 299 lb.200 lb.7.5 "BKnobbete6"2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH6 stivt pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRW 1ULH6300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"94NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH8 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AB3NRY 1ULH8300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "493NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G144 Stiv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERM 3G1440 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3G148 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter
732NOK / enhet