APPROVED VENDOR Stiv pneumatisk hjul


filtre
Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Navmateriale: Stål , Innvendig bolthullavstand: 2-5 / 8 "x 3" , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Monteringstype: A , Utvendig bolthullavstand: 3 "x 3-5 / 8" , Platestørrelse: 4 "x 4-1 / 2" , Platetykkelse: 0.25 " , Ply: 4 , Hjullager: Ball
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
A
3G144
0 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK
B
1ULG9
0 til 299 lb.200 lb.7.5 "BKnobbete6"2"-
RFQ
C
3G148
300 til 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "946NOK
D
1ULH6
300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"386NOK
D
1ULH8
300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "652NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?