GODKJENT LEVERANDØR 1ULG9 Stiv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRP

APPROVED VENDOR 1ULG9 Stiv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

Vare: AB3NRP Modell: 1ULG9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-1 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeA
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse7 / 8 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.91
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH6 stivt pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRW 1ULH6300 til 999 lb.300 lb.10 "ASawtooth9"3"386NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH8 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AB3NRY 1ULH8300 til 999 lb.350 lb.11 13 / 16 "ASawtooth10 "3.75 "652NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G144 Stiv pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERM 3G1440 til 299 lb.220 lb.10 "BSawtooth9"3"221NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G148 Stiv pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AC9ERR 3G148300 til 999 lb.350 lb.13 "BSawtooth10 "3.75 "946NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULG9 Stiv pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter