Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 08SG06227S001G Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC6BEW 32J680

ALBION 08SG06227S001G Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

På lager
Vare: AC6BEW Modell: 08SG06227S001GKryssref: 32J680
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
767NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Ramme FinishSink kromat
RammematerialeStål
HullmønsterC
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-3 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull1-3/4 x 2-7/8"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand1-3 / 4 x 3 "
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse2-3/4 x 3-3/4"
Tykke tykkelse0.19 "
plate TypeC
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse5 / 16 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.845
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCO

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningRamme Finishplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullPris
ALBION 16SG08427SG Svingbart pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEM 32J672 16SG08427SG0.25 "0 til 299 lb.Sink belagtBSawtooth8"2.5 "3 x 3 "1 047 NOK
ALBION 16SG10627SG Svingbart pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 til 999 lb.Sink belagtBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "490NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 08SG06227S001G Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter
767NOK / enhet