Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 16SG08427SG Svingbart pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEM 32J672

ALBION 16SG08427SG Svingbart pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter

På lager
Vare: AC6BEM Modell: 16SG08427SGKryssref: 32J672
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
1 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 8 "
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering220 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse1 / 4 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.195
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseRangeringsområde for hjulbelastningRamme Finishplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddeInnvendig avstand på bolthullPris
ALBION 16SG10627SG Svingbart pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BEQ 32J675 16SG10627SG0.25 "300 til 999 lb.Sink belagtBSawtooth10 "3.5 "3 x 3 "490NOK
ALBION 08SG06227S001G Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC6BEW 32J680 08SG06227S001G0.19 "0 til 299 lb.Sink kromatCKnobbete6"2"1-3/4 x 2-7/8"767NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 16SG08427SG Svingbart pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter
1 047 NOK / enhet