TESTO Mini datalogger


filtre
Kompatibel med: 0572 0500 - USB-grensesnitt , Dybde: 3.25 " , Digital avlesning: Ja , Høyde: 1.25 " , Grensesnitt: 0572 0500 - USB-grensesnittholder , Relativ fuktighetsområde: 0 til 100% RH , Temp. Område: -22 grader F til 158 grader F , Type: NTC , Vanntett: IP65
StilModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddePris (eks. mva)
A
0572-1560
+/- 0.5 grader F (-22 grader F til +158 grader F) +/- 1 siffer500 dager5"1 290 NOK
B
0572-6560
+/- 3% RH (2% RH til 98% RH) +/- 1 siffer +0.03% RH / K1 År6"1 978 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?