Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174h | AB6EUB 21C676

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174t

På lager
Vare: AB6EUB Modell: 0572-6560Kryssreferanse: 21C676
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
2 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini datalogger
AC AdapterNei
Nøyaktighet+/- 3% RH (2% RH til 98% RH) +/- 1 siffer +0.03% RH / K
AlarmJA
batteri~~POS=TRUNC1 År
kompatibel med0572 0500 - USB-grensesnitt
Dybde3.25 "
Digital avlesningJa
Høyde1.25 "
Interface0572 0500 - USB-grensesnittholder
Relativt fuktighetsområde0 til 100% RH
Eksempel på lagring15 min målesyklus, 77 grader F
Programvare krevesJa
Temp. Område-22 grader F til 158 grader F
TidsintervallerVariabel
typenNTC
VanntettIP65
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)3.3
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9032100030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Frekvens for overføringer (1 min. til 24 timer)
    • Spesielle funksjoner: Gratis programvare, stort minne, IP65 vanntett, fuktighetssensor med langvarig stabilitet

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetbatteri~~POS=TRUNCBreddePris
TESTO 0572-1560 Enviro Datalogger 174t | AB6EUA 21C675 0572-1560+/- 0.5 grader F (-22 grader F til +158 grader F) +/- 1 siffer500 dager5"1 368 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TESTO 0572-6560 Enviro Datalogger 174t
2 022 NOK / enhet