601-serie rettlinjeklemmer
Destaco 601-seriens rettlinjede klemmer er ideelle for lette maskineringsapplikasjoner i fly-, bil- og mat- og emballasjeindustrien. Disse klemmene bruker klemkraft fra siden i stedet for toppen, og sikrer arbeidsstykker i applikasjoner med begrenset plass. De er utstyrt med et spakhåndtak som kobler stemplet til å presse mot arbeidsstykket og holde det på plass under fiksering, sveising, testing, plastsprøytestøping, CNC-maskinering, montering og staking eller lett pressbearbeiding av industriutstyret. I tillegg til å låse i uttrukket posisjon, lar disse rettlinjede klemmene også rotasjon av håndtaket og fall under monteringsplanet låses i tilbaketrukket posisjon. Disse rettlinjede klemmene kommer med en flensbase med gjengede hull som hjelper til med rask og sikker montering av klemmene til et arbeidsbord / flat overflate og kommer integrert med et spakhåndtak som kobler stempelet til å presse mot et arbeidsstykke og holde det på plass . Disse Destaco-klemmene er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater og er utstyrt med vedlagte runde stempler for rask og sikker festing. Disse rette klemmene har en kompakt design for både enkeltdels- og masseproduksjon, og er i stand til å tåle belastninger på opptil 100 lb. Destaco-klemmene er kompatible med Destaco 105203, 205208-M og 205943 spindler for å gi høyytelses automasjon, arbeidsholding og inneslutning løsninger samt optimal klemkraft. Disse klemmene er tilgjengelige i imperiale og metriske målvarianter på Raptor Supplies.
Vi leverer også 602-serien rette klemmer tilbyr bæreevne på opptil 200 lb.
Bruker
Destaco 601-seriens rettlinjede klemmer brukes til lodding, liming, montering av bildeler og fiksturtesting.
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan fungerer en rettlinjet klemme?
En rettlinjet klemme har et glidende stempel for å gi rettlinjet klemmevirkning. Stempelet kan låses i enten trekke- eller skyveretning for å holde arbeidsstykker.
Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Hva betyr klemmens holdekapasitet?
Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede ethvert mekanisk utstyr eller en metallplate under montering av bildeler eller under enhver produksjonsprosess.
Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Hva betyr klemkraft?
Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert; sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Hvilket tilbehør er kompatibelt med Destaco 601-seriens lineære actionklemmer?
Destaco 601-seriens rettlinjede actionklemmer kan brukes med merkets 105203, 205208-M og 205943 spindler.