Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SSI TC1VD1W-A4A Midlertidig silkegleform 3/4 tommers Ss | AC3DJQ 2RTA4

SSI TC1VD1W-A4A Midlertidig silkjeglestil 3/4 tommer Ss

På lager
Vare: AC3DJQ Modell: TC1VD1W-A4AKryssreferanse: 2RTA4
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
885NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidlertidig sil
Klasse150/300
TilkoblingWafer Flat Face
Inne i Dia.5 / 8 "
Lengde1.125 "
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press740 PSIG
Maks. Temp.800 F
Utenfor Dia.2.125 "
Rørstørrelse3 / 4 "
typenKjegle stil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7418205000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Håndtakets bredde (1/8 tommer)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SSI TC1VP1W-A4A Midlertidig silkegleform 6 tommers Ss. AC3DJJ 2RRZ7 TC1VP1W-A4A5.375 "8.125 "8.625 "6"2 936 NOK
SSI TC1VM1W-A4A Midlertidig silkegleform 4 tommers Ss | AC3DJK 2RRZ8 TC1VM1W-A4A3.75 "5.125 "6.75 "4"2 044 NOK
SSI TC1VK1W-A4A Midlertidig silkegleform 3 tommers Ss | AC3DJL 2RRZ9 TC1VK1W-A4A2.75 "4"5.25 "3"1 736 NOK
SSI TC1VH1W-A4A Midlertidig silkegleform 2 tommers Ss | AC3DJM 2RTA1 TC1VH1W-A4A1.75 "3"4"2"1 159 NOK
SSI TC1VG1W-A4A Midlertidig silkegleform 1 1/2 in | AC3DJN 2RTA2 TC1VG1W-A4A1.25 "2.25 "3.25 "1.5 "974NOK
SSI TC1VE1W-A4A Midlertidig silkegleform 1 tommers Ss | AC3DJP 2RTA3 TC1VE1W-A4A3 / 4 "1.625 "2.5 "1"854NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SSI TC1VD1W-A4A Midlertidig silkjeglestil 3/4 tommer Ss
885NOK / enhet