MEMPHIS GLOVE Ninja BNF arbeidshansker, 18 gauge, håndflate og fingertupp belagt


filtre
ANSI / ISEA Slitasje nivå: 4 , ANSI/ISEA kuttnivå: 1 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 1 , Mansjett: Kontinuerlig strikk , Måler: 18 , Lengde: 9" , Foringsmateriale: ufôret , Tommelstil: Rett
StilModellBeleggdekningOverflatebehandlingBelegningsmaterialeFARGEStørrelsePris (eks. mva)
A
N96970XXL
Håndflate / fingreFlateNitrilRød / Svart2XL216NOK
A
N96970L
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSvart, rødL94NOK
A
N96970XS
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSvart, rødXS94NOK
A
N96970S
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSvart, rødS94NOK
A
N96970M
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSvart, rødM94NOK
A
N96970XL
Palm / fingertupperskumSkumnitrilSvart, rødXL94NOK

Ninja BNF arbeidshansker, 18 gauge, håndflate og fingertupp belagt

Memphis Ninja BNF arbeidshansker brukes i konstruksjon, produksjon, bilindustrien og generelt vedlikehold for å gi motstand mot skrubbsår, kutt og punkteringer samtidig som fleksibiliteten opprettholdes. Disse hanskene er ideelle for arbeidere for å forbedre grepet og taktil følsomhet.

Egenskaper

  • Memphis Ninja BNF arbeidshansker har samsvar med NFPA 70E spenningsklasse 0 standarder, og sikrer beskyttelse for arbeidere som er utsatt for spenninger opp til 1000VAC.
  • Disse hanskene kan brukes ved spenninger på opptil 1000VAC og 1500VDC, noe som gjør dem egnet for elektriske oppgaver.
  • De kommer med en type II elektrisk isolerende egenskap, som gir motstand mot ozon-indusert sprekkdannelse og nedbrytning.
  • Disse hanskene tilbyr en testspenning på 5000VAC og 20000VDC, og garanterer deres pålitelighet og sikkerhet under elektrisk arbeid.
  • De er utstyrt med en hanskelengde på 11 tommer, som gir god dekning for hender og håndledd, og forbedrer beskyttelsen og sikkerheten for brukeren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?