HAM-LET Kuleventil i rustfritt stål


filtre
Kulemateriale: 316 rustfritt stål , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: 316 rustfritt stål , Kroppsstil: På linje , Håndtaksmateriale: nylon , Håndtakstype: Veksle , Maks. Press: 300 psi WOG , Havn: standard , Forseglingsmateriale: FKM , Setemateriale: PTFE , Stammateriale: 316 rustfritt stål , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: -40 grader til 400 grader F , Rørstørrelse: 1 / 4 " , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris (eks. mva)
A
H-1280-SS-N-1/4
MNPT x MNPTMini-kuleventil1 / 4 "2 233 NOK
A
H-1280-SS-N-1/8
MNPT x MNPTball Valve1 / 8 "2 269 NOK
B
h-1200-SS-L-1/4
Rør x RørMini-kuleventil-2 369 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?