Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kuleventil i rustfritt stål Mnpt 1/8 In | AD3KPA 3ZVU4

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kuleventil i rustfritt stål Mnpt 1/8 tommer

På lager
Vare: AD3KPA Modell: H-1280-SS-N-1/8Kryssreferanse: 3ZVU4
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
2 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeMNPT x MNPT
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeVeksle
Maks. Press300 psi WOG
Rørstørrelse1 / 8 "
Havnstandard
Forsegl materialeFKM
SetematerialePTFE
Stammateriale316 rustfritt stål
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8481803070
OpprinnelseslandIL

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeSakRørstørrelsePris
HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Kuleventilrør i rustfritt stål x rør 1/4 tommer | AD3KNY 3ZVU2 h-1200-SS-L-1/4Rør x RørMini-kuleventil-2 750 NOK
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 Kuleventil i rustfritt stål Mnpt 1/4 In | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini-kuleventil1 / 4 "2 416 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kuleventil i rustfritt stål Mnpt 1/8 tommer
2 455 NOK / enhet