SHIMPO Kraftmåler LCD aluminium


filtre
Nøyaktighet: +/- 0.2% FS , Automatisk avslåing: Ja , Vise: Dot Matrix LCD , Funksjon: 180 grader Auto-reversibel skjerm, spennings- / komprimerings- og datalagringsikoner, høye lave grenser med hørbar og visuell indikasjon, komparatorutgang, datalogging for sending til PC eller skriver , Minne: 1000 Poeng , Samplingsfrekvens: 1000 Hz
StilModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A
FG-7002
1.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf9 744 NOK
A
FG-7003
2.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf9 891 NOK
A
FG-7004
4.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf9 891 NOK
A
FG-7005
11 lbf11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf8 237 NOK
A
FG-7006
22 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf8 781 NOK
A
FG-7007
44 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf9 282 NOK
A
FG-7008
110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf8 896 NOK
A
FG-7009
220 lbf220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf9 813 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?