Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FG -7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYW 29FK08

SHIMPO FG-7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f

På lager
Vare: AF8PYW Modell: FG-7005Kryss Ref: 29FK08

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
9 016 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Automatisk avslåingJa
ViseDot Matrix LCD
Funksjon180 grader Auto-reversibel skjerm, spennings- / komprimerings- og datalagringsikoner, høye lave grenser med hørbar og visuell indikasjon, komparatorutgang, datalogging for sending til PC eller skriver
Maks. Kapasitet11 lbf
MålemetoderSpormodus i sanntid, toppmodus, automatisk topp med tidsinnstilt toppnullstilling
MåleenhetermN, N, gf, kgf, ozf, lbf
Minne1000 Poeng
Område11 kg
oppløsning5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.26
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris
SHIMPO FG -7002 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf10 411 NOK
SHIMPO FG -7003 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf10 550 NOK
SHIMPO FG -7004 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf10 528 NOK
SHIMPO FG -7006 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf9 214 NOK
SHIMPO FG -7007 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf10 167 NOK
SHIMPO FG -7008 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf9 430 NOK
SHIMPO FG -7009 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PZA 29FK12 FG-7009220 lbf220 kg0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf10 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FG-7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f
9 016 NOK / enhet