Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SHIMPO FG -7009 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PZA 29FK12

SHIMPO FG-7009 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f

På lager
Vare: AF8PZA Modell: FG-7009Kryss Ref: 29FK12

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
10 469 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftmåler
Nøyaktighet+/- 0.2% FS
Automatisk avslåingJa
ViseDot Matrix LCD
Funksjon180 grader Auto-reversibel skjerm, spennings- / komprimerings- og datalagringsikoner, høye lave grenser med hørbar og visuell indikasjon, komparatorutgang, datalogging for sending til PC eller skriver
Maks. Kapasitet220 lbf
MålemetoderSpormodus i sanntid, toppmodus, automatisk topp med tidsinnstilt toppnullstilling
MåleenheterN, kgf, ozf, lbf
Minne1000 Poeng
Område220 kg
oppløsning0.1 N, 0.01 kgf, 1 ozf, 0.05 lbf
Sampling Rate1000 Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4085
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)27.31
HS kode9024800000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KapasitetOmrådeoppløsningPris
SHIMPO FG -7002 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVW 29FK05 FG-70021.1 lbf1.1 kg0.5 mN, 0.0005 N, 0.05 gf, 0.005 ozf, 0.0001 lbf10 411 NOK
SHIMPO FG -7003 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PVX 29FK06 FG-70032.2 lbf2.2 kg1 mN, 0.001 N, 0.1 gf, 0.0001 kgf, 0.01 ozf, 0.0005 lbf10 550 NOK
SHIMPO FG -7004 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYV 29FK07 FG-70044.4 lbf4.4 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.01 ozf, 0.001 lbf10 528 NOK
SHIMPO FG -7005 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYW 29FK08 FG-700511 lbf11 kg5 mN, 0.005 N, 0.5 gf, 0.0005 kgf, 0.05 ozf, 0.001 lbf9 016 NOK
SHIMPO FG -7006 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYX 29FK09 FG-700622 lbf22 kg0.01 N, 1 gf, 0.001 kgf, 0.1 ozf, 0.005 lbf9 214 NOK
SHIMPO FG -7007 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYY 29FK10 FG-700744 lbf44 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.1 ozf, 0.01 lbf10 167 NOK
SHIMPO FG -7008 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f | AF8PYZ 29FK11 FG-7008110 lbf110 kg0.05 N, 5 gf, 0.005 kgf, 0.5 ozf, 0.01 lbf9 430 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SHIMPO FG-7009 Force Gauge Lcd Aluminium 14 - 104f
10 469 NOK / enhet