Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3G116 Stiv semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9EQX

APPROVED VENDOR 3G116 Stiv semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

På lager
Vare: AC9EQX Modell: 3G116
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
517NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv semi-pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-1 / 2 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 4-1/2"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeB
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 4-1/2"
Total høyde7.375 "
Plate Størrelse5 "x 5-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeD
Dekkfelt Dia.3-3 / 4 "
Dekktykkelse1"
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.83
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris
GODKJENT LEVERANDØR 3G118 Stiv semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"899NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G150 Stiv semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERU 3G150B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3G116 Stiv semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter
517NOK / enhet