APPROVED VENDOR Stiv semi-pneumatisk hjul


filtre
Rammefinish: Sink belagt , Rammemateriale: Stål , Navmateriale: Stål , Monteringsbolt Dia.: 3 / 8 " , Platetykkelse: 0.25 " , Slitebane: Ribbete , Hjullager: Ball
StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris (eks. mva)
A
3G150
B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"696NOK
B
3G116
D0 til 299 lb.4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 lb.B4-1/8" x 4-1/2"517NOK
C
3G118
D300 til 999 lb.4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 lb.B4-1/8" x 4-1/2"899NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?