HAMILTON R-72166-PR Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D | AB3VHW 1VHP7

HAMILTON R-72166-PR Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D

På lager
Vare: AB3VHW Modell: R-72166-PRKryssreferanse: 1VHP7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStive pneumatiske hjul med to hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-3 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering2440 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringstype5 1/2 x 7 1/2 "topplate
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.75 "
Plate Størrelse5-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply6
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerPrecision konisk ball
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.1325
Skipets høyde (cm)70.61
Skipets lengde (cm)44.2
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON R-72166-PR Stive pneumatiske hjul med to hjul 16 D
10 083 NOK / enhet