HAMILTON S-72166-PR Pneumatiske hjul med doble hjul 4 W | AB3VHV 1VHP6

HAMILTON S-72166-PR Pneumatiske hjul med to hjul 4 W

På lager
Vare: AB3VHV Modell: S-72166-PRKryssreferanse: 1VHP6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 470 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbare pneumatiske hjul med to hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Ramme FinishRød emalje
RammematerialeSmidd stål
HullmønsterD
NavfargeSvart
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde4-3 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 6-1/8"
Lastevurdering2440 lb.
Monteringsbolt Dia.1 / 2 "
Monteringstype6 1/8 x 7 1/2 "topplate
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 6-1/8"
Total høyde18.75 "
Plate Størrelse6-1/8" x 7-1/2"
Tykke tykkelse0.5 "
plate TypeD
ply6
race måtePresisjonsball
Temp. Område-30 grader til 120 grader F
Dekkfelt Dia.8"
TråSawtooth
HjullagerPrecision konisk ball
Hjuldiameter16 "
Hjulbredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.46
Skipets høyde (cm)70.1
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8302200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAMILTON S-72166-PR Pneumatiske hjul med to hjul 4 W
11 470 NOK / enhet