Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 16SG08427RG Stiv pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 Diameter | AC6BEP 32J674

ALBION 16SG08427RG stivt pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 diameter

På lager
Vare: AC6BEP Modell: 16SG08427RGKryssref: 32J674
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 8 "
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering220 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse1 / 4 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9025
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8716900000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterHjulbreddePris
ALBION 16SG10627RG Stiv pneumatisk hjul 3-1/2 W 10 Diameter | AC6BER 32J676 16SG10627RG300 til 999 lb.350 lb.13 "10 "3.5 "1 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 16SG08427RG stivt pneumatisk hjul 2-1/4 W 8 diameter
845NOK / enhet