Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3G149 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AC9ERT

APPROVED VENDOR 3G149 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter

På lager
Vare: AC9ERT Modell: 3G149
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
1 176 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-3 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull2-5 / 8 "x 3"
Lastevurdering350 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeA
Utenfor bolthullavstand3 "x 3-5 / 8"
Total høyde13 "
Plate Størrelse4 "x 4-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4-7 / 8 "
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter10 "
Hjulbredde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.81
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullTykke tykkelseplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH1 Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRQ 1ULH12-1/2" x 3-5/8"0 til 299 lb.1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CKnobbete6"2"-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH4 Svingbart pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"678NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH7 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "804NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G147 Svingbart pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"686NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3G149 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter
1 176 NOK / enhet