SPEEDAIRE Standard oljefjerningsfiltre


filtre
Skålstørrelse: 7 oz. , Filtervurdering: 0.01 mikron
StilModellRørstørrelseSkålmaterialeAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris (eks. mva)
A
4ZL45
1 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving35 cfm250 psi150 Grader F9.31 "3.15 "1 404 NOK
B
4ZL53
1 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 612 NOK
C
4ZL46
1 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "sving35 cfm150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 378 NOK
D
20Z893
3 "PTAluminumFlyte1117 cfm290 psi176 Grader F38.5 "5.5 "21 444 NOK
D
20Z897
3 "PTAluminumFlyte1350 cfm290 psi176 Grader F44 "5.5 "23 415 NOK
E
4ZL55
3 / 4 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "sving60 cfm150 psi125 Grader F11.4 "3.15 "2 262 NOK
B
4ZL54
3 / 4 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 784 NOK
A
4ZL43
3 / 8 "PTMetall med Sight Glass1/4 "svingCFM 20250 psi150 Grader F9.31 "3.15 "1 379 NOK
C
4ZL44
3 / 8 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "svingCFM 20150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 349 NOK

Standard oljefjerningsfiltre

Speedaire koalesceringsfiltre kommer med en kompakt kobling for komfortabel fjerning og utskifting. De inkluderer en levetidsindikator og brukes vanligvis med et luftledningsfilter for generell bruk, utstyrt med et 5-mikrons element som gir dem overlegen levetid. Velg fra en rekke av disse koalesceringsfiltrene, tilgjengelig i 3.15 og 5.5 tommers bredder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?