Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 4ZL43 koalesjeringsfilter 3/8 tommer Npt 20 Cfm | AE2UPP

SPEEDAIRE 4ZL43 Koalesceringsfilter 3/8 Inch Npt 20 Cfm

På lager
Vare: AE2UPP Modell: 4ZL43
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
1 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPneumatisk oljefilter
SkålmaterialeMetall med Sight Glass
Skålstørrelse7 oz.
AvløpsportstørrelsePasser til 1 / 8-27 og 1 / 8-28 rørtråd
Avløpstype1/4 "sving
Filtervurdering0.01 mikron
Maks. StrømmeCFM 20
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Total høyde9.31 "
Samlet bredde3.15 "
Rørstørrelse3 / 8 "PT
Størrelsestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)29.46
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8421290065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseSkålmaterialeAvløpstypeMaks. StrømmeMaks. PressMaks. Temp.Total høydeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 20Z893 Koalesceringsfilter 3 tommer Npt 1117 Cfm | AB6DAD 20Z8933 "PTAluminumFlyte1117 cfm290 psi176 Grader F38.5 "5.5 "21 444 NOK
SPEEDAIRE 20Z897 Coalescing Filter 3 tommers Npt 1350 Cfm | AB6DAH 20Z8973 "PTAluminumFlyte1350 cfm290 psi176 Grader F44 "5.5 "23 415 NOK
SPEEDAIRE 4ZL44 koalesjeringsfilter 3/8 tommer Npt 20 Cfm | AE2UPQ 4ZL443 / 8 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "svingCFM 20150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 381 NOK
SPEEDAIRE 4ZL45 koalesjeringsfilter 1/2 tommer Npt 35 Cfm | AE2UPR 4ZL451 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving35 cfm250 psi150 Grader F9.31 "3.15 "1 443 NOK
SPEEDAIRE 4ZL46 Coalescing Filter 1/2 inch Npt 35 Cfm | AE2UPT 4ZL461 / 2 "PTPolykarbonat med vakt1/4 "sving35 cfm150 psi125 Grader F9.31 "3.15 "1 429 NOK
SPEEDAIRE 4ZL53 Coalescing Filter 1/2 inch Npt 60 Cfm | AE2UQA 4ZL531 / 2 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 655 NOK
SPEEDAIRE 4ZL54 Koalescerende Filter 3/4 Inch Npt 60 Cfm | AE2UQB 4ZL543 / 4 "PTMetall med Sight Glass1/4 "sving60 cfm250 psi150 Grader F11.4 "3.15 "1 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL43 Koalesceringsfilter 3/8 Inch Npt 20 Cfm
1 408 NOK / enhet