GODKJENT LEVERANDØR 1ULH1 Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter

Vare: AB3NRQ Modell: 1ULH1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterC
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde2-1 / 4 "
Innvendig avstand på bolthull1-3/4" x 2-13/16"
Lastevurdering200 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 16 "
Monteringstype17
Utenfor bolthullavstand1-3/4" x 3-1/16"
Total høyde7.5 "
Plate Størrelse2-1/2" x 3-5/8"
Tykke tykkelse0.19 "
plate TypeC
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse7 / 8 "
TråKnobbete
HjullagerBall
Hjuldiameter6"
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.76
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StørrelseRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullTykke tykkelseplate TypeTråHjuldiameterHjulbreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH4 Svingbart pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AB3NRU 1ULH44 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth9"3"678NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1ULH7 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AB3NRX 1ULH74 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "ASawtooth10 "3.75 "804NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G147 Svingbart pneumatisk hjul 3 W 9 Diameter | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth9"3"686NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3G149 Svingbart pneumatisk hjul 3-3/4 W 10 Diameter | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 til 999 lb.2-5 / 8 "x 3"0.25 "BSawtooth10 "3.75 "1 176 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Svingbart pneumatisk hjul 2 W 6 Diameter