Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE BP 267R stiv pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in | AB6VZE 22N204

BLICKLE BP 267R stivt pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in

På lager
Vare: AB6VZE Modell: BP 267RKryssref: 22N204
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
2 404 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
NavtypeSentrert
Navbredde2-15 / 16 "
Innvendig avstand på bolthull5-1/2 x 5-1/2"
Lastevurdering550 lb.
Monteringsbolt Dia.5 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Utenfor bolthullavstand5-1/2 x 5-1/2"
Total høyde12.125 "
Plate Størrelse4-3/4 x 8-11/16"
Tykke tykkelse0.157 "
plate TypeD
ply4
Dekkfelt Dia.5"
Dekktykkelse2-1 / 2 "
TråZig Zag
HjullagerRoller
Hjuldiameter10.25 "
Hjulbredde3.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.32
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE BP 267R stivt pneumatisk hjul 550 Lb 10-1/4in
2 404 NOK / enhet