GODKJENT LEVERANDØR 3G119 Svingbart semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D | AC9ERA

APPROVED VENDOR 3G119 Svingbart semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D

På lager
Vare: AC9ERA Modell: 3G119

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart semi-pneumatisk hjul
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterD
NavfargeHvit
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3"
Innvendig avstand på bolthull4-1/8" x 4-1/2"
Lastevurdering350 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeB
Utenfor bolthullavstand4-1/8" x 4-1/2"
Total høyde10 "
Plate Størrelse5 "x 5-1 / 2"
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeD
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse2"
TråRibbete
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.28
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8716903000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (svart)

Produktvarianter

ProduktModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullHjuldiameterHjulbreddeLastevurderingMonteringstypeUtenfor bolthullavstandPris
GODKJENT LEVERANDØR 3G151 Svingbart semipneumatisk hjul 2 W 6 Diameter | AC9ERV 3G151B0 til 299 lb.2-5 / 8 "x 3"6"2"200 lb.A3 "x 3-5 / 8"970NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3G119 Svingbart semipneumatisk hjul 2-1/2 W 8 D
1 355 NOK / enhet