Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALBION 16SG08427SFBAG Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W | AC6BEN 32J673

ALBION 16SG08427SFBAG Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W

På lager
Vare: AC6BEN Modell: 16SG08427SFBAGKryssref: 32J673
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
1 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbart pneumatisk hjul m/ brems
BremsetypeOver-the-Wheel Strap
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligNei
Ramme FinishSink belagt
RammematerialeStål
HullmønsterB
NavfargeGrå
NavmaterialeStål
Navtypesymmetrisk
Navbredde3-1 / 8 "
Innvendig avstand på bolthull3 x 3 "
Lastevurdering220 lb.
Monteringsbolt Dia.3 / 8 "
MonteringstypeTallerken
Ikke-merkingNei
Utenfor bolthullavstand2-5/8 x 3-5/8"
Total høyde10.125 "
Plate Størrelse4 x 4-1 / 2 "
Tykke tykkelse0.25 "
plate TypeB
ply4
race måteDobbel ball
Dekkfelt Dia.4"
Dekktykkelse1 / 4 "
TråSawtooth
HjullagerBall
Hjuldiameter8"
Hjulbredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4425
Skipets høyde (cm)26.42
Skipets lengde (cm)21.84
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8302200000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Mønsterfarge (grå)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALBION 16SG08427SFBAG Svingbart pneumatisk hjul med brems 2-1/4 W
1 204 NOK / enhet