VESTIL EPT-2796-45-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer AGM | AG7RQL

VESTIL EPT-2796-45-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer AGM

Vare: AG7RQL Modell: EPT-2796-45-AGM
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

176 742 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk pallestang
Batteriladerstrøm10A
Batterilader spenning24V
BatteritypeAGM
Kapasitet4500 lbs.
Caster materialePoly på stål
Ladere Inngangsspenning120V
FARGESvart, Gul
Dybde125 "
Driv hjuldiameter10 "
Drivhjulsbredde3 1 / 8 "
Drivkraft1.2 kW
Gaffellengde96 "
Gaffel senket høyde3.2 "
Gaffelbredde27 "
RammematerialeStål
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde21.63 "
HåndteringsmaterialeStål
Høyde51 "
kW1.2
Lengde125 "
Løftehøyde8.2 "
Lastrullens diameter2 3 / 4 "
Lasterullebredde3"
Senket høyde3.2 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker10A
Maks. Reiseavstand5"
MåleenheterHVER
Motorkraft2kw
Antall batterier4
Drift med full ladning6 til 7 timer
Bruk ved periodisk bruk8 hr.
StrømkildeElektrisk
Hevet høyde8.2 "
Rulle Dia.2.75 "
Rullebredde3"
Stabilisatorrulle Dia.1 1 / 2 "
Stabilisatorrullebredde3"
Svingradius52 "
Spenning24V DC
Spenning (DC)24
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 466.2
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)317.5
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakGaffel senket høydeBatteritypeKapasitetGaffelbreddeHandle LengdeHøydeMaterialePris
VESTIL EPT-2047-30-AGM elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 47 tommer AGM | AG7RPP EPT-2047-30-AGMElektrisk pallestang3.2 "AGM3300 lbs.20 "20 "48 "Stål85 477 NOK
VESTIL EPT-2048-45-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 20 tommer x 48 tommer AGM | AG7RPR EPT-2048-45-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "52 "Stål128 347 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2048-45-RP-AGM Palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, plattform, AGM 20 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RPU EPT-2048-45-RP-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.20 "26.69 "51 "Stål139 716 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2547-30-AGM elektrisk palletruck, 3000 Lb. Kapasitet, 25 tommer x 48 tommer AGM | AG7RPW EPT-2547-30-AGMElektrisk pallestang3.1 "AGM3300 lbs.25 "22.5 "48 "Stål89 058 NOK
VESTIL EPT-2748-45-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 48 tommer AGM | AG7RQC EPT-2748-45-AGMElektrisk pallestang3.2 "AGM4500 lbs.27 "48 "52 "Stål135 077 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP Palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, plattform, 6V 27 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RQD EPT-2748-45-RPElektrisk pallestang3.4 "-4500 lbs.27 "48 "51 "Stål123 149 NOK
RFQ
VESTIL EPT-2748-45-RP-AGM Palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, plattform AGM 27 tommer x 48 tommer Størrelse | AG7RQE EPT-2748-45-RP-AGMElektrisk pallestang3.4 "AGM4500 lbs.27 "48 "51 "Stål139 486 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPT-2796-45-AGM elektrisk palletruck, 4500 Lb. Kapasitet, 27 tommer x 96 tommer AGM
176 742 NOK / enhet