Batterier inkludert: Ja , Batteriladerstrøm: 10A , Batteriladerspenning: 24V , Batterispenning: 6V , Drivhjulsdiameter: 10 " , Drivhjulsbredde: 3 1 / 8 " , Gaffelstørrelse: 27 "x 48" , Rammemateriale: Stål , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Diameter på lasterulle: 2 3 / 4 " , Lastrullebredde: 3" , Maks. Forsterkere: 10A , Betjening ved periodisk bruk: 8 hr. , Total gaffelbredde: 45 " , Strømkilde: Elektrisk , Tjenesteområde: 3 1/8 "til 7 5/8" , Stabilisatorrulle Dia.: 1 1 / 2 " , Stabilisatorrullebredde: 3"
Elektriske pallbiler i EPT -serien
Vestil elektriske jekketrucker manøvrerer last i tilhengere og varehus mens de møter heve/senkebehov ved hjelp av en trykknapp. Disse lastebilene i EPT-serien er utstyrt med 24V DC driv- og løftemotorer for håndtering av tunge jobber. Håndtakene deres har lettbetjent gass for justering av hastighet forover/bakover, løft/senk-kontroller, en nødfunksjon og en elektromagnetisk skivebrems som aktiveres når håndtaket slippes. Disse enhetene har en innebygd sikkerhetskrets som automatisk slår av systemet hvis nødbryteren for reversering aktiveres. De ruller på poly-on-steel styre- og lastehjul og er tilgjengelige i kapasiteter fra 2600 til 4500 lbs på Raptor Supplies, en autorisert Vestil-distributør.