LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Allmennbruk Farm Duty Motor | AJ2QHX P6C17FZ27K

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K General Purpose Farm Duty Motor

På lager
Vare: AJ2QHX Modell: 112615.00Kryssreferanse: P6C17FZ27K

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 642 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFarm Duty Motor
MonteringLC-48
KodeK
utformingN
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56
Forsterker med full belastning14 / 7
HP1
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW0.75
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseCED2797
MonteringRund
emballasjeB
Fase1
Power Factor63
beskyttelseMANUELL
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenCF
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)36.68
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: C634259
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingLengde Mindre akselSmøringMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignMotor termisk beskyttelsePris
LEESON 101119.00 Drivmotor, 3/4 hk, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFY104 grader FTastetHåndbok14 251 NOK
LEESON 101120.00 Auger Duty Motor, 1/2 hk, 1725 o/min | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 grader FFlateHåndbok5 096 NOK
LEESON 101159.00 Drivmotor, 1/3 hk, 1725 Rpm, 115/230VAC, 48Y Ramme | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 grader FTastetHåndbok11 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K General Purpose Farm Duty Motor
6 642 NOK / enhet